Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leitungsschutzschalter 4A/400V, FAZ-S4/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4792-40097876
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278609
EAN/GTIN:
     4015082786090
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leitungsschutzschalter, FAZ, 1-polig, Auslösecharakteristik: S, Bemessungsstrom In: 4 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
4 Ampere
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, eaton-leistungsschalter 1polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, FAZ-S4/1, FAZS41, 278609, Automat, Installationsautomat, LS, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0709842, 709842
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 10,14*
€ 12,66*
10 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 10,54*
€ 13,11*
1
€ 5,46*
ab € 10,12*
€ 13,91*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 14,79*
Lager 4792
8 Tage
38
1
€ 6,95*
ab € 10,76*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,77*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 31,40*
Zubehör
Eaton
78623726 EVG-16/1PHAS/12MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 3,74*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,98*
Zubehör
Eaton
78623727 EVG-16/2PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 4,02*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,39*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,29*
Zubehör
Eaton
212049
ab € 47,68*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 409,00*
Zubehör
Eaton
FAZ-XUA(230VAC)
ab € 47,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.