Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Schutzschalter, Schutzschalter der Baureihe FAZ UL 1077 von Eaton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2802726
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-XUA(230VAC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Zur Verwendung mit: Schutzschalter der Baureihe FAZ UL 1077 von Eaton
  • Produktpalette: FAZ
  • Art des Zubehörs: Unterspannungsauslöser
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Schutzschalter, Schutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, sicherungsautomaten schutzschalter, Schaltungsschutz, EATON MOELLER, FAZ-XUA(230VAC), 2802726, 280-2726
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 81,92*
    € 108,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 82,86*
    € 110,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,82*
    € 131,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,16*
    € 128,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,12*
    € 120,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,96*
    € 114,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,86*
    € 98,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.