Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Sicherungsautomat B-Char.,6kA,20A, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S 201-B 20 Stromunterbrecher
ABB S 201-B 20 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     4792-40090391
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0205
EAN/GTIN:
     4016779465106
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Sicherungsautomat S 201-B 20 AuslöseChar B,1, Bemessungsstrom 20A, Bemessungsspannung 230V,nach EN 60898 6kA, Spannungsart AC,3, Frequenz 50Hz,3, Verschmutzungsgrad 2, BaugrößeDIN 43880) 1, Baubreite 17,5mm, Einbautiefe 44mm,(IP) IP20,
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
20 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 pol, schutzschalter abb, schutzschalter, S201-B20, S201B20, 2CDS251001R0205, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0641317, 641317
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,02*
2 Tage
104
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,03*
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,10*
3 Tage
338
€ 6,40*
ab € 4,64*
€ 6,25*
Lager 4792
82
€ 6,95*
ab € 5,06*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA619403R5238
ab € 5,00*
Zubehör
ABB
1SL1202A00
ab € 27,45*
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,63*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,51*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,16*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,76*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1001
ab € 2,29*
Zubehör
ABB
1SFA611100R3002
ab € 3,19*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,74*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 2,99*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,76*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,52*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 10,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.