Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungeinsatz 6,3 x 32 mm, Keramikrohr mit Löschmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 632.128 Schmelzsicherung Zylindrische 12,5 A
ESKA 632.128 Schmelzsicherung Zylindrische 12,5 A
Artikel-Nr.:
     4792-40076972
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Keramiksicherung mit Löschmittel hat die Abmessungen 6,3x32 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 500V, mit einen Bemessungsstrom von 12,5A mit der Auslösecharakteristik superflink. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsstrom:
12,5 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung superflink, feinsicherung, eska feinsicherung, FF 12,5 A, FF12,5A, 632128, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639029, 639029
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,9491*
€ 1,1791*
100
Frei Haus
ab € 0,9774*
€ 1,2174*
10
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,34*
1 Tag
630
10
Frei Haus
ab € 0,901*
€ 1,357*
Lager 4792
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,9957*
€ 1,4257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4257*
€ 1,69658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2957*
€ 1,54188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2457*
€ 1,48238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1857*
€ 1,41098
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9957*
€ 1,18488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,257* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0508*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.