Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz FF 12,5A 6,3x32mm 632.128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G-Sicherungseinsatz FF 12,5A 6,3x32mm 632.128
G-Sicherungseinsatz FF 12,5A 6,3x32mm 632.128
Artikel-Nr.:
     6012-35184574
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz FF 12,5A 6,3x32mm 632.128

Aufbau als Keramikrohr mit Löschmittel und vernickelten Messingkappen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
12,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung superflink, feinsicherung, eska feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,967*
€ 1,197*
10
€ 5,46*
ab € 0,919*
€ 1,309*
10
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,31*
1 Tag
580
10
Frei Haus
ab € 0,901*
€ 1,347*
10
€ 4,00*
ab € 0,915*
€ 1,372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,197*
€ 1,42443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 119,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0508*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.