Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40076946 Herst.-Nr.: 632227 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Glassicherung mit Löschmittel hat die Abmessungen 6,3x32 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 10A mit der Auslösecharakteristik mittelträge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Bemessungsstrom: | 10 Ampere | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung mittelträge, feinsicherung, eska feinsicherung, M 10 A, M10A, 632227, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639349, 639349 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,66* | € 2,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,75* | € 2,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,874* | € 2,974* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,875* | € 2,975* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,98* | € 3,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|