Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, Glasrohr, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 521.010 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,2 A
ESKA 521.010 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,2 A
Artikel-Nr.:
     4792-40039589
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 0,2A mit der Auslösecharakteristik mittelträge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
0,2 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung mittelträge, feinsicherung, eska feinsicherung, M 200 mA, M200mA, 521010, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639078, 639078
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0979*
€ 0,1591*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,165*
1 Tag
130
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,102*
€ 0,165*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,11*
€ 0,178*
Lager 4792
410
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,117*
€ 0,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.