Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, Glasrohr, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 520.623 Schmelzsicherung Hohe Spannung Zylindrische 4 A
ESKA 520.623 Schmelzsicherung Hohe Spannung Zylindrische 4 A
Artikel-Nr.:
     4792-40039575
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 4A mit der Auslösecharakteristik flink. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
4 Ampere
Ausführung:
Glassicherung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, F 4 A, F4A, 520623, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639019, 639019
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,0685*
€ 0,1147*
Lager 4792
330
10
€ 6,95*
ab € 0,0693*
€ 0,1159*
10
€ 5,46*
ab € 0,0704*
€ 0,1176*
2 Tage
477
10
€ 5,80*
ab € 0,0814*
€ 0,1345*
10
€ 6,90*
ab € 0,0814*
€ 0,1345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,159* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.