Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, Glasrohr, durchsichtig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ESKA 520.618 Schmelzsicherung Zylindrische 1,25 A
ESKA 520.618 Schmelzsicherung Zylindrische 1,25 A
Artikel-Nr.:
     4792-40039567
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 1,25A mit der Auslösecharakteristik flink. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
1,25 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, F 1,25 A, F1,25A, 520618, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639013, 639013
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,13*
Lager 4792
104
1
€ 6,95*
ab € 0,693*
€ 1,183*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,693*
€ 1,183*
1
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,21*
2 Tage
21
1
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,183*
€ 1,40777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,013*
€ 1,20547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,933*
€ 1,11027
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,893*
€ 1,06267
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.