Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 25 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     4792-40034717
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC1025
EAN/GTIN:
     4011209569935
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 25 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 3. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und größtenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
25 Ampere
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Halbleiterschütz, HL-Sicherung, Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, halbleitersicherung siemens, hl sicherung, 3NC1025, Zylindrische Sicherung, Halbleiterschutz, Halbleiterschutzsicherungen, SENTRON, SITOR-Sicherungen, 5800576
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,401*
€ 8,271*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 8,28*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,44*
€ 8,32*
10
Frei Haus
ab € 6,568*
€ 8,478*
Lager 4792
69
1
€ 6,95*
ab € 7,25*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW70134
ab € 5,08*
Sonstiges
Siemens
3NW70144
ab € 9,96*
Sonstiges
Siemens
3NW7013
ab € 4,41*
Sonstiges
Siemens
3NW7014
ab € 7,90*
Sonstiges
Siemens
3NW7053
ab € 8,84*
Sonstiges
Siemens
3NW7054
ab € 21,19*
Sonstiges
Siemens
3NW70234
ab € 11,81*
Sonstiges
Siemens
3NW7024
ab € 15,57*
Sonstiges
Siemens
3NW7023
ab € 10,11*
Sonstiges
Siemens
3NW70331
ab € 43,76*
Sonstiges
Siemens
3NW7033
ab € 14,67*
Sonstiges
Siemens
3NW70341
ab € 61,17*
Sonstiges
Siemens
3NW7431
ab € 39,35*
Sonstiges
Siemens
3NW7034
ab € 23,30*
Sonstiges
Siemens
3NW7063
ab € 20,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.