Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Sitzkissen-Bezug "Sitfit Plus"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612193221
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     23916
EAN/GTIN:
     07640112126019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Hochwertig verarbeitet und sehr strapazierfähig
  • Samtweiche Oberfläche aus 100 % Polyester für hohen Sitzkomfort
  • Mit Reißverschluss auf der Rückseite
  • Waschbar bei 30° C
  • Lieferung ohne Sitzkissen


Produktdetails:
  • Material: 100 % Polyester
  • ø: 37 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Sitzkissen nicht im Lieferumfang enthalten

  • Farbe: Schwarz
  • Maße: 37x37 cm
  • Material: Polyester

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 11,43*
€ 17,25*
Lager 479
1
€ 6,29*
ab € 15,22*
€ 21,85*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.