Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

John Sitzkissen "Relax & Fit"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611578906
Hersteller:
     John
Herst.-Nr.:
     30999Relax&Fit
EAN/GTIN:
     04006149309840
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Für das Balance-, Bauch- und Rückentraining
  • Entspannt die Rückenmuskulatur
  • Mobilisiert die Lendenwirbelsäule
  • Made in Germany
  • Inkl. Luftpumpe und Trainingsanleitung


Das John Sitzkissen "Relax & Fit" Fitnesskissen: Stützt und entlastet
Das John Sitzkissen "Relax & Fit" Fitnesskissen ist in Deutschland gefertigt und in der Farbe Blau erhältlich. Im Gegensatz zu anderen Kissen besitzt dieser Sitz- und Fitnesstrainer eine stützende und entlastende Wirkung, ist als Keilkissen nutzbar, eignet sich dank Noppen auf einer Seite hervorragend zur Fußreflexzonenmassage und hat einen Wipp- und Balleffekt zum Balance- und Rückentraining. Im Lieferumfang ist eine Luftpumpe enthalten, mit der Sie die Luft im Kissen perfekt regulieren können.

  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Füllung: Luft
  • Anwendungsbereich: Bauch; Wirbelsäule; Rücken; Bauch; Rücken; Wirbelsäule
  • Farbe: Blau
  • Maße: ø 36,5 cm
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Material: PVC
  • Gewicht: 1,0 kg; 1 kg
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt; Genoppt

Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil Sitzkissen, Keilkissen, Keilsitzkissen, Sitzkeil, Sitzkeilkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, keil sitzkissen, Seniorensport, Senioren-Sport, Kissen, Senioren-Training, Fitnesskissen, Noppenkissen, Sitzauflage, Balance, Fitness-Kissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Firmenfitness, Igel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.