Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2650xB1300xH210mm Stahlbl.ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne L2650xB1300xH210mm Stahlbl.ge
Regalwanne L2650xB1300xH210mm Stahlbl.ge
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-984842
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2700-1 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462030787
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Material:
Stahlblech
Höhe:
210 mm
Marke:
BAUER
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,03*
€ 705,71*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,79*
€ 709,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,22*
€ 738,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,44*
€ 738,15*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,98*
€ 753,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,71*
€ 839,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,10*
€ 815,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,02*
€ 780,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,21*
€ 746,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 614,00*
€ 730,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,03*
€ 702,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 580,41*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 588,42*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,76*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 39,02*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 525,91*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 522,59*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 530,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.