Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät K 50/3 A 0-30mm Abl. 0,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dickenmessgerät K 50/3 A 0-30mm Abl. 0,1
Dickenmessgerät K 50/3 A 0-30mm Abl. 0,1
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-979392
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     20004/A
EAN/GTIN:
     4054773009988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrholz und Kunststoffen aller Art · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 50 mm, Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· Modell: K 50/3 A· Bügeltiefe: 50mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0-30 mm
Ablesung:
0,1 mm
Messeinsatz-Ø:
flach 30=a mm
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, flachtaster, dickenmessgerät 0-30mm, Taschendickenmessgerät, Dickenmessgeräte, 4131406005
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 99,82*
€ 121,12*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 104,94*
€ 121,68*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 104,90*
€ 122,08*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 122,19*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 108,85*
€ 127,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/B
ab € 95,89*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/C
ab € 96,35*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/D
ab € 96,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.