Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät K 50/3 A 0-30mm Abl. 0,1mm fl. 30=amm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4131406005
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     20004/A
EAN/GTIN:
     4054773009988
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrholz und Kunststoffen aller Art · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 50 mm, Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· Modell: K 50/3 A· Bügeltiefe: 50mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0-30 mm
Ablesung:
0,1 mm
Messeinsatz-Ø:
flach 30=a mm
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, flachtaster, dickenmessgerät 0-30mm, Dickenmessgeräte, Taschendickenmessgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7
€ 5,50*
ab € 110,22*
€ 119,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,91*
€ 122,93*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,60*
€ 123,53*
6 Tage
7
€ 5,39*
ab € 115,80*
€ 127,09*
5 Tage
7
€ 6,90*
ab € 103,06*
€ 127,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/B
ab € 102,86*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/C
ab € 102,79*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/D
ab € 103,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.