Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät K 50/3 D 0-30mm Abl. 0,1mm halbrd. 10=dmm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4131406020
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     20004/D
EAN/GTIN:
     4054773010014
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrholz und Kunststoffen aller Art · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 50 mm, Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· Modell: K 50/3 D· Bügeltiefe: 50mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0-30 mm
Ablesung:
0,1 mm
Messeinsatz-Ø:
halbrund 10=d mm
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, flachtaster, dickenmessgerät 0-30mm, Dickenmessgeräte, Taschendickenmessgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,79*
€ 121,92*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 104,41*
€ 122,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,84*
€ 122,97*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 123,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,34*
€ 128,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/A
ab € 96,52*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/B
ab € 96,04*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/C
ab € 95,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.