zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrhölzern und Kunststoffen aller Art · Messergebnis direkt auf der Skala ablesbar · durch Drehen des gerändelten Außenringes kann die St...
Dickenmessgerät K 50/3 A 0-30 mm Ablesung 0,1 mm flach 30=a mm KÄFER zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrholz und Kunststoffen aller Art · durch Drehen des gerändelten Au...
Dickenmessgerät K 50/3 B 0-30 mm Ablesung 0,1 mm flach 20=b mm KÄFER zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrholz und Kunststoffen aller Art · durch Drehen des gerändelten Au...
Dickenmessgerät K 50/3 C 0-30 mm Ablesung 0,1 mm flach 10=c mm KÄFER zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrholz und Kunststoffen aller Art · durch Drehen des gerändelten Au...
Dickenmessgerät K 50/3 D 0-30 mm Ablesung 0,1 mm halbrund 10=d mm KÄFER zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrholz und Kunststoffen aller Art · durch Drehen des gerändelten...
Dickenmessgerät K 50/3 E 0-30 mm Ablesung 0,1 mm Kugel 5=e mm KÄFER zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrholz und Kunststoffen aller Art · durch Drehen des gerändelten Auß...
nach ISO9001 mit Standard Ziffernblatt zur Dickenmessung von Drähten, Feinblechen, Folien, Fäden usw. für direkte Messungen und Vergleichsmessungen geeignet mit drehbarem Skalenblatt Taster aus ros...
zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrhölzern und Kunststoffen aller Art · Messergebnis direkt auf der Skala ablesbar · durch Drehen des gerändelten Außenringes kann die St...
zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrhölzern und Kunststoffen aller Art · Messergebnis direkt auf der Skala ablesbar · durch Drehen des gerändelten Außenringes kann die St...
Präzisions-Dickenmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878, Bügel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren Außenring, mit flachen Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten...
zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrhölzern und Kunststoffen aller Art · Messergebnis direkt auf der Skala ablesbar · durch Drehen des gerändelten Außenringes kann die St...
zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrhölzern und Kunststoffen aller Art · Messergebnis direkt auf der Skala ablesbar · durch Drehen des gerändelten Außenringes kann die St...
mit Abhebevorrichtung, Skalenteilungswert 0,01 mm, Messspanne 30 mm, 1 Zeigerumdrehung 1 mm, Bügeltiefe 100 mm, Außenringdrm. 58 mm, Standardmesseinsatz Form C (d= 10 mm), nach Werksnorm, fu jedoch...
mit Abhebevorrichtung, Skalenteilungswert 0,01 mm, Messspanne 30 mm, 1 Zeigerumdrehung 1 mm, Bügeltiefe 200 mm, Außenringdrm. 58 mm, Standardmesseinsatz Form C (d= 10 mm), nach Werksnorm, fu jedoch...
mit verstärkter Abhebevorrichtung, Skalenteilungswert 0,01 mm, Messspanne 30 mm, 1 Zeigerumdrehung 1 mm, Bügeltiefe 50 mm, Außenringdrm. 58 mm, Standardmesseinsatz Form C (d= 10 mm), nach Werksnorm...