Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 20004/A Dickenmessgerät K 50/3 A 0-30 mm Ablesung 0,1 mm flach 30=a mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 20004/A Dickenmessgerät K 50/3 A 0-30 mm Ablesung 0,1 mm flach 30=a mm
KÄFER 20004/A Dickenmessgerät K 50/3 A 0-30 mm Ablesung 0,1 mm flach 30=a mm
KÄFER 20004/A Dickenmessgerät K 50/3 A 0-30 mm Ablesung 0,1 mm flach 30=a mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000291710
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     20004/A
EAN/GTIN:
     4054773009988
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Dickenmessgerät K 50/3 A 0-30mm Abl. 0,1mm fl. 30=amm Käfer zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrholz und Kunststoffen aller Art · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 50 mm, Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · Modell: K 50/3 A · Bügeltiefe: 50mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21170314
HerstellerNr:
20004/A
Werksnummer:
4131406005
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
157,00
Höhe netto mm:
52,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
0-30 mm Ablesung 0,1 mm
Produktart:
Dickenmessgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 99,82*
€ 121,12*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 104,94*
€ 121,68*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 104,90*
€ 122,08*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 122,19*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 108,85*
€ 127,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/B
ab € 95,89*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/C
ab € 96,35*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/D
ab € 96,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.