Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe SHOWA 451 Gr.8 grau EN 388/EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe SHOWA 451 Gr.8 grau EN 388/EN
Handschuhe SHOWA 451 Gr.8 grau EN 388/EN
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-209991
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0237-08H
EAN/GTIN:
     4901792012560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Norm: EN 388, EN 511 Träger: Acrylfaser, Baumwolle, Polyester, grau Beschichtung: Schrumpf-Latex, grau Größen: 8, 9, 10 • Mittelstrick, nahtlos/ 10 G • komfortabler Kälteschutz • paarweise im Polybeutel mit Eurolochung • VPE: 120 · Einsatzbereich: Kühlhäuser, Logistik, mechanische Arbeiten an kalten TagenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,13 kg· Eigenschaften: Komfortabler Kälteschutz· Anwendung: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Baugewerbe, Handwerk, etc. sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen, verschleissbeständig· Warengruppennummer: 194
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau
Marke:
SHOWA
Material:
Acrylfaser, Baumwolle, Polyester/Beschichtung: Schrumpf-Latex
Norm:
EN 388/EN 511
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe showa, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh m, Nitrilhandschuhe, Schutzhandschuhe, Nitrilhandschutz, Handschutz, 8000140374
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,80*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,81*
13 Tage
70
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,82*
20 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,14*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
451 10/XL
ab € 27,32*
Ähnlich
SHOWA
14904-9
ab € 2,64*
Ähnlich
Leipold + Döhle
14904-S/7
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.