Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage Wägebereich 30/60kg Ziffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage Wägebereich 30/60kg Ziffe
Plattformwaage Wägebereich 30/60kg Ziffe
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-186431
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 60K10DL
EAN/GTIN:
     4045761111301
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage
Universell einsetzbar als Kontroll-, Paket-, Rezeptur- und Zählwaage · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · getrennter Speicher zum Rezepturwiegen (netto-Total) · Anzeigegerät mit IP65 Schutz gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb) · Rezepturfunktion · Edelstahl Wägeplatte · Datenschnittstelle RS 232 · LCD Display, Ziffernhöhe 25 mm, automatische Abschaltung nach 5 min, mit Arbeitsschutzhaube · Batteriebetrieb möglich, Batterien gehören nicht zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Wägebereich:
30/60 kg
Ziffernschritt:
Okt 20 g
Mindeststückgewicht:
20 g
Wägeplattformbreite:
522 mm
Wägeplattformtiefe:
403 mm
Marke:
KERN
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionswaage, Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage bis 60 kg / 20 g, paketwaage, paketwaage bis 60 kg, LCD Display, Zählwaage, Edelstahl Wägeplatte, Waage, Datenschnittstelle RS232, IP 65 geschützt (im Batterie- oder Akkubetrieb), Waagen, Plattformwaagen, 9182486655
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,25*
€ 268,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,19*
€ 268,65*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,47*
€ 271,58*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,68*
€ 272,93*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,77*
€ 272,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 233,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,354*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,23*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,65*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.