Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage Wägebereich 30/60kg Ziffernschritt 10/20g B522xT403mm KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9182486655
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 60K10DL
EAN/GTIN:
     4045761111301
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage
Universell einsetzbar als Kontroll-, Paket-, Rezeptur- und Zählwaage · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · getrennter Speicher zum Rezepturwiegen (netto-Total) · Anzeigegerät mit IP65 Schutz gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb) · Rezepturfunktion · Edelstahl Wägeplatte · Datenschnittstelle RS 232 · LCD Display, Ziffernhöhe 25 mm, automatische Abschaltung nach 5 min, mit Arbeitsschutzhaube · Batteriebetrieb möglich, Batterien gehören nicht zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Wägebereich:
30/60 kg
Ziffernschritt:
10/20 g
Mindeststückgewicht:
20 g
Wägeplattformbreite:
522 mm
Wägeplattformtiefe:
403 mm
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionswaage, Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage bis 60 kg / 20 g, paketwaage, paketwaage bis 60 kg, Datenschnittstelle RS232, Edelstahl Wägeplatte, IP 65 geschützt (im Batterie- oder Akkubetrieb), LCD Display, Plattformwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,21*
€ 268,65*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,09*
€ 268,65*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,41*
€ 271,58*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,11*
€ 272,93*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 221,17*
€ 273,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 248,32*
€ 295,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,344*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,68*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,61*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.