Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage Wägebereich 30/60kg Ziffernschritt 10/20g B522xT403mm KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage
Plattformwaage
Artikel-Nr.:
     1498-9182486655
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 60K10DL
EAN/GTIN:
     4045761111301
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage
Universell einsetzbar als Kontroll-, Paket-, Rezeptur- und Zählwaage · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · getrennter Speicher zum Rezepturwiegen (netto-Total) · Anzeigegerät mit IP65 Schutz gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb) · Rezepturfunktion · Edelstahl Wägeplatte · Datenschnittstelle RS 232 · LCD Display, Ziffernhöhe 25 mm, automatische Abschaltung nach 5 min, mit Arbeitsschutzhaube · Batteriebetrieb möglich, Batterien gehören nicht zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Wägebereich:
30/60 kg
Mindeststückgewicht:
20 g
Wägeplattformbreite:
522 mm
Wägeplattformtiefe:
403 mm
Marke:
KERN
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionswaage, Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage bis 60 kg / 20 g, paketwaage, paketwaage bis 60 kg, Datenschnittstelle RS232, Edelstahl Wägeplatte, IP 65 geschützt (im Batterie- oder Akkubetrieb), LCD Display, Plattformwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,21*
€ 268,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,09*
€ 268,65*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,41*
€ 271,58*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,11*
€ 272,93*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 221,17*
€ 273,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 245,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,344*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,68*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,61*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.