Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Comfortjacke Gr.XXL gelb/mari


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Comfortjacke Gr.XXL gelb/mari
Warnschutz-Comfortjacke Gr.XXL gelb/mari
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-174985
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047060
EAN/GTIN:
     4030913018881
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze im Kragen einrollbar · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgender FrontreißverschlussEN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials, Klasse 1 beim Tragen ohne ÄrmelEN 343: Kl. 3 WasserdurchgangswiderstandEN 343: Kl. 2 Wasserdampfdurchgangswiderstand
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/2
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,54*
€ 47,81*
Lager 4757
11
1
€ 4,95*
ab € 37,46*
€ 48,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,49*
€ 49,14*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 40,56*
€ 50,43*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 51,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 74,85*
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,32*
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 75,17*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 74,95*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 75,23*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,41*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,31*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 37,36*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 37,56*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,26*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,45*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 41,08*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 40,97*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.