Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Comfort-Jacke gelb/marine Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2047
Planam 2047
Artikel-Nr.:
     2627A-4705204760
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047060
EAN/GTIN:
     4030913018881
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Handytasche
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen
  • abtrennbarer Webpelz-Kragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Webpelz
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam xxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, planam, pilotenjacke, winterjacke, allwetterjacke, warnschutzkleidung, warnpilotenjacke, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,55*
€ 48,10*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 37,51*
€ 49,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,23*
€ 49,45*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 40,74*
€ 50,74*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 40,62*
€ 52,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 75,07*
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,54*
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 74,58*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 74,76*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 74,72*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,44*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,43*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 37,32*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 37,24*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,34*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,49*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,29*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 40,96*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 41,28*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.