Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzbrille 9169 065 Super OTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex Schutzbrille 9169 065 Super OTG
uvex Schutzbrille 9169 065 Super OTG
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9169 065
EAN/GTIN:
     4031101417882
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Scharnierlose Bügel mit hochflexiblen, weichen Bügelenden. Perfekte Trageeigenschaften. Passt über alle Korrektionsbrillen.
Weitere Informationen:
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
Farbe:
farblos
Produktverwendung:
Labor
Marke:
UVEX
UV-Schutz vorhanden:
Ja
Farbe des Gestells:
navy blue
Werkstoff des Gestells:
Polyamid
Normnummer:
EN 166:2001
Werkstoff:
Polycarbonat
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
5
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 10,81*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 8,56*
€ 10,83*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 10,93*
€ 15,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 15,40*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.