Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-490333500 Herst.-Nr.: 9169065 EAN/GTIN: 4031101417882 |
| |
|
| | |
| Scharnierlose Bügel mit hochflexiblen, weichen Bügelenden. Perfekte Trageeigenschaften. Passt über alle Korrektionsbrillen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | uvex super OTG | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schutzbrille uvex super OTG | Produktverwendung: | Labor | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Ja | Normnummer: | EN 166, EN 170 | UV-Schutz vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Polycarbonat | Material des Gestells: | Kunststoff | Farbe: | farblos | Farbe des Gestells: | blau/hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Laborschutzbrillen, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 8,57* | € 11,05* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,90* | ab € 10,90* | € 13,75* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,59* | € 14,82* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,16* | € 15,43* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,51* | € 15,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,59* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|