Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Renzo Low Gr.39 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Renzo Low Gr.39 schwarz
Sicherheitsschuh Renzo Low Gr.39 schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1639031
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07258410-39
EAN/GTIN:
     4030839248089
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form A · Obermaterial: Rindleder · atmungsaktives Textilfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · ESD-fähige Softvlies-Brandsohle · Stahlzwischensohle · grobstollige PU/PU-Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · DGUV 112-191 ZertifizierungWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Obermaterial: Rindleder· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter· Sohle: Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
39
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
SAFETY-GRIP
Marke:
ELTEN
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe s3 elten gr-39, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S1, 8000027846
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,07*
€ 59,58*
9 Tage
30
€ 4,90*
ab € 47,17*
€ 59,83*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,57*
€ 61,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,94*
€ 64,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,95*
€ 65,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,50*
€ 67,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,86*
€ 64,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,67*
€ 61,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,44*
€ 57,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,07*
€ 53,63
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 45,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.