Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Renzo Low, ESD, S3, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Renzo Low, ESD, S3, Größe 39
Halbschuh Renzo Low, ESD, S3, Größe 39
Halbschuh Renzo Low, ESD, S3, Größe 39
Artikel-Nr.:
     4012-764029
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     725841-39
EAN/GTIN:
     4030839248089
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Renzo Low, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
• Extra rutschhemmende Profillaufsohle
Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, PU-Spitzenschutz, grobstollige PU/PU-Sohle Safety-Grip
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 650 g (Größe 42)
Größen: 36–50
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe s3 elten gr-39, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,07*
€ 59,58*
Lager 4012
30
€ 4,90*
ab € 47,17*
€ 59,83*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,57*
€ 61,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,94*
€ 64,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,95*
€ 65,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,83*
€ 71,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,91*
€ 70,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,11*
€ 66,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,72*
€ 63,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,65*
€ 61,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,17*
€ 56,13
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 47,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.