Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1630827 Herst.-Nr.: HIT099B/10 EAN/GTIN: 4029201161521 |
| | |
|
| | |
| Norm: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 [4.1.3.1.X], PSA Kat. II · Beschichtung: Mikroschaum · Trägermaterial: 98% Polyamid, 2% Elasthan · Teilung: 15g · 2 Faden Trägergewebe · Beschichtung besonders atmungsaktiv · hohe Abriebfestigkeit / lange Standzeiten · ergonomische Passform · Öko-Tex Standard 100.Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 420/EN 388 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/schwarz | Größe: | 10 | Ausführung: | 2 Faden Trägergewebe | Material: | 98% Polyamid, 2% Elastan mit Mikroschaum | PSA-Kategorie: | II | Marke: | ASATEX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex nitrilhandschuhe blau gr 10, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 10, Handschuh, Strickhandschutz beschichtet, Handschutz, Schutzhandschuhe, 8000036970 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 120 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,24* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,97004* | € 39,19008* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 38,95008* | € 46,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,16417* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|