| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1602458 Herst.-Nr.: BGA802-206-000 EAN/GTIN: 5038428278508 |
| |
|
| | |
| mit Ausatemventil · gegen feinen ungiftigen Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz bis zum 30-fachen des Grenzwertes · mit integriertem Aktivkohlefilter zur Reduzierung von Geruchsbelästigungen · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NRWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, jsp feinstaubmaske, einmal halbmaske, mund-nasen-maske weiß, Atemschutzmasken, OP-Maske, Partikelmaske, Atemmaske, Schutzmaske, 4000370627 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,12* | € 30,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,00* | ab € 43,81* | € 59,10* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,93* | € 63,80* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 47,92* | € 64,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,393* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|