Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2063 Gr.M u


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2063 Gr.M u
Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2063 Gr.M u
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1601008
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2063048
EAN/GTIN:
     4030913019093
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Warnschutz Winterlatzhose uni orange M. Wohlige Wärme am ganzen Körper. Wattiert und wasserdicht ist die PLANAM Warn-/Wetterschutz Winterlatzhose Ihr perfekter Begleiter in der kalten und dunklen Jahreszeit.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
uni orange
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2, EN 343 3-1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,63*
€ 58,20*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,05*
€ 59,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,11*
€ 59,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,22*
€ 60,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,91*
€ 64,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2060044
ab € 44,02*
Ähnlich
Planam
2063052
ab € 43,99*
Ähnlich
Planam
2063044
ab € 43,89*
Ähnlich
Planam
2063056
ab € 43,87*
Ähnlich
Planam
2063060
ab € 43,59*
Ähnlich
Planam
2063064
ab € 48,05*
Ähnlich
Planam
2063068
ab € 48,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.