Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Winter-Latzhose uni orange Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2063
Planam 2063
Artikel-Nr.:
     2627A-4705206348
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2063048
EAN/GTIN:
     4030913019093
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Warm und trocken bei schlechter Witterung!

  • Wattiert, atmungsaktiv, wasserdicht
  • Reißverschluss am Unterschenkel
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett
  • 1 Maßstabtasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett
  • 1 Handytasche
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Latztasche mit Reißverschluss
  • Hammerschlaufe
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
M
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,91*
€ 58,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,17*
€ 59,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,17*
€ 59,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,37*
€ 60,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,25*
€ 64,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2060044
ab € 43,81*
Ähnlich
Planam
2063052
ab € 43,71*
Ähnlich
Planam
2063044
ab € 43,68*
Ähnlich
Planam
2063056
ab € 43,93*
Ähnlich
Planam
2063060
ab € 43,82*
Ähnlich
Planam
2063064
ab € 48,06*
Ähnlich
Planam
2063068
ab € 48,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.