Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2063 Gr.M uni orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618908
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2063048
EAN/GTIN:
     4030913019093
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Warnschutz Winterlatzhose uni orange M. Wohlige Wärme am ganzen Körper. Wattiert und wasserdicht ist die PLANAM Warn-/Wetterschutz Winterlatzhose Ihr perfekter Begleiter in der kalten und dunklen Jahreszeit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
uni orange
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2, EN 343 3-1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,00*
€ 58,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,87*
€ 59,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,33*
€ 59,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,30*
€ 60,16*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,14*
€ 64,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2060044
ab € 43,98*
Ähnlich
Planam
2063052
ab € 44,00*
Ähnlich
Planam
2063044
ab € 43,80*
Ähnlich
Planam
2063056
ab € 43,69*
Ähnlich
Planam
2063060
ab € 43,86*
Ähnlich
Planam
2063064
ab € 48,18*
Ähnlich
Planam
2063068
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.