Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Rallyekombi Nr.2036 Gr.42 ora


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Rallyekombi Nr.2036 Gr.42 ora
Warnschutz-Rallyekombi Nr.2036 Gr.42 ora
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600953
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2036042
EAN/GTIN:
     4030913018546
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Warnschutz Rallyekombi orange/marine 42. Lässt Sie im Dunkeln strahlen. Mehr Warnschutz geht nicht: Zehn Reflexbänder sorgen für perfekte Sichtbarkeit bei allen Witterungsverhältnissen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
orange/marine
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3, EN 14404:2010 Typ 2 Stufe 1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,62*
€ 74,14*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,21*
€ 78,64*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,11*
€ 79,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,20*
€ 81,15*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,76*
€ 87,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 51,66*
Ähnlich
Planam
2036102
ab € 58,32*
Ähnlich
Planam
2036106
ab € 58,86*
Ähnlich
Planam
2036110
ab € 58,66*
Ähnlich
Planam
2036024
ab € 58,87*
Ähnlich
Planam
2036025
ab € 58,59*
Ähnlich
Planam
2036026
ab € 58,71*
Ähnlich
Planam
2036027
ab € 58,95*
Ähnlich
Planam
2036028
ab € 58,78*
Ähnlich
Planam
2036029
ab € 58,54*
Ähnlich
Planam
2036044
ab € 58,49*
Ähnlich
Planam
2036046
ab € 58,39*
Ähnlich
Planam
2036048
ab € 58,41*
Ähnlich
Planam
2036050
ab € 58,41*
Ähnlich
Planam
2036052
ab € 58,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.