Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz, Farbe 2036-orange/marine, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallyekombination 2-farbig - Warnschutz
Artikel-Nr.:
     380-326150-417-42
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913018546
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 290 g/m²

- Reißverschluss verdeckt mit Druckknopf und Klettverschluss zum Fixieren der Patte
- mit Druckknopf justierbare Ärmelbündchen
- vierfache Luftösen unter den Achseln
- 2 Golffalten am Rückenteil
- Umlegekragen
- Aufhänger am Kragen
- Knieverstärkung (Kniepolster sind integrierbar)
- doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
- Handy- und Oberschenkeltasche links
- 2 Seiteneingriffe
- eingesetzte Beuteltasche mit Patte, Klettverschluss und integrierter Handytasche
- rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
- doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
- 1 Innentasche
- Reflexband: Original 3m Scotchlite 8910
- einlauffest nach DIN EN 26330

EN 471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflekttionsmaterials

Gewebekonstruktion: Kette (100% Polyester), Schuss (60% Polyester, 40% Baumwolle)
Gewebeinnenseite: 70% Polyester, 30% Baumwolle

max. 25 x 40°C Wäsche, Farbe 2036-orange/marine, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,27*
€ 76,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,41*
€ 79,52*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,38*
€ 79,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,64*
€ 81,89*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,43*
€ 88,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 51,71*
Ähnlich
Planam
2036102
ab € 58,98*
Ähnlich
Planam
2036106
ab € 59,18*
Ähnlich
Planam
2036110
ab € 59,21*
Ähnlich
Planam
2036024
ab € 59,24*
Ähnlich
Planam
2036025
ab € 59,36*
Ähnlich
Planam
2036026
ab € 59,19*
Ähnlich
Planam
2036027
ab € 59,08*
Ähnlich
Planam
2036028
ab € 59,47*
Ähnlich
Planam
2036029
ab € 59,01*
Ähnlich
Planam
2036044
ab € 59,18*
Ähnlich
Planam
2036046
ab € 59,42*
Ähnlich
Planam
2036048
ab € 58,99*
Ähnlich
Planam
2036050
ab € 59,11*
Ähnlich
Planam
2036052
ab € 59,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.