Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Artikel-Nr.:
     158-PL2036.110
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2036110
EAN/GTIN:
     4030913018713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Planam Warnschutz-Overall orange-marine Ralleykombi mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 110 - Größe 110

Planam Warnschutz-Overall Ralleykombi

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopf und Klettverschluss
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • vierfache Luftösen unter den Achseln
  • Bewegungsfalten im Rückenteil
  • Knieverstärkung, für die Aufnahme von Kniepolstern geeignet

Taschen:

  • 1 doppelte Zollstocktasche auf dem rechten Oberschenkel
  • 1 Handy- und Oberschenkeltasche links
  • 2 Seiteneingriffe
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Patte, Klettverschluss und integrierter Handytasche
  • rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
  • 1 doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • 1 Innentasche

Material:

orange: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

marine: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²

Farbe: orange/marine

Größen: 24 - 29, 42 - 64, 90 - 110


  • Version: 110 - Größe 110
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
110
Produktart:
Overall
Produktkategorie:
Overalls
Farbe:
blau | orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,89*
€ 70,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,18*
€ 70,53*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,35*
€ 72,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 74,49*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 86,41*
€ 105,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 31,61*
Ähnlich
Planam
2036102
ab € 54,38*
Ähnlich
Planam
2036106
ab € 54,51*
Ähnlich
Planam
2036024
ab € 54,13*
Ähnlich
Planam
2036025
ab € 54,26*
Ähnlich
Planam
2036026
ab € 54,11*
Ähnlich
Planam
2036027
ab € 54,11*
Ähnlich
Planam
2036028
ab € 54,39*
Ähnlich
Planam
2036029
ab € 54,54*
Ähnlich
Planam
2036042
ab € 54,42*
Ähnlich
Planam
2036044
ab € 54,16*
Ähnlich
Planam
2036046
ab € 54,33*
Ähnlich
Planam
2036048
ab € 54,14*
Ähnlich
Planam
2036050
ab € 54,16*
Ähnlich
Planam
2036052
ab € 54,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.