Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Warnschutzbekleidung Overall, orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Artikel-Nr.:
     158-PL2036.102
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2036102
EAN/GTIN:
     4030913018690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Planam Warnschutz-Overall orange-marine Ralleykombi mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 102 - Größe 102

Planam Warnschutz-Overall Ralleykombi

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopf und Klettverschluss
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • vierfache Luftösen unter den Achseln
  • Bewegungsfalten im Rückenteil
  • Knieverstärkung, für die Aufnahme von Kniepolstern geeignet

Taschen:

  • 1 doppelte Zollstocktasche auf dem rechten Oberschenkel
  • 1 Handy- und Oberschenkeltasche links
  • 2 Seiteneingriffe
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Patte, Klettverschluss und integrierter Handytasche
  • rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
  • 1 doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • 1 Innentasche

Material:

orange: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

marine: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²

Farbe: orange/marine

Größen: 24 - 29, 42 - 64, 90 - 110


  • Version: 102 - Größe 102
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
102
Produktart:
Overall
Produktkategorie:
Overalls
Farbe:
blau | orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,87*
€ 74,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,46*
€ 78,88*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,17*
€ 79,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,17*
€ 81,40*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 86,62*
€ 107,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 51,40*
Ähnlich
Planam
2036106
ab € 58,56*
Ähnlich
Planam
2036110
ab € 58,84*
Ähnlich
Planam
2036024
ab € 58,87*
Ähnlich
Planam
2036025
ab € 58,80*
Ähnlich
Planam
2036026
ab € 58,36*
Ähnlich
Planam
2036027
ab € 58,95*
Ähnlich
Planam
2036028
ab € 58,56*
Ähnlich
Planam
2036029
ab € 58,87*
Ähnlich
Planam
2036042
ab € 58,58*
Ähnlich
Planam
2036044
ab € 58,54*
Ähnlich
Planam
2036046
ab € 58,39*
Ähnlich
Planam
2036048
ab € 58,63*
Ähnlich
Planam
2036050
ab € 58,90*
Ähnlich
Planam
2036052
ab € 58,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.