| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1600687 Herst.-Nr.: 5133060 EAN/GTIN: 4030913074887 |
| |
|
| | |
| Kühl-/Gefrierhaus Gefrierhaus Latzhose marine/kornblau XXL. Bequeme Wärme in voller Länge. Bei der Gefrierhaus Latzhose trifft perfekte Wärmeisolation auf ganzheitliche Protektion. Durch die Reflexbänder an den Beinen werden Sie außerdem gut gesehen. Wichtig: Kombinieren Sie diese Latzhose mit dem Gefrierhaus Parka. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -49 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 557.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | marine, Innenfutter kornblau | Größe: | XXL | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Nylon | Norm: | EN 342:2017 | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Latzhose, Kühlhaushose, Tiefkühlhaus-Hose, Tiefkühlhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Kälteschutzlatzhose, Kältschutz-Latzhose, Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, planam gefrierhaus-latzhose marine größe xxl, regenbundhose, regenhose navy, Winterlatzhosen, 8000295365 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,95* | € 103,38* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 82,00* | € 105,74* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,99* | € 106,25* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,16* | € 107,40* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,45* | € 114,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|