Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühl-/Gefrierhaus 5133060 Gr.XXL Gefrierhaus Latzhose marine, Innenfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5133060 Gr.XXL Gefrierhaus Latzhose marine, Innenfutter
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5133060 Gr.XXL Gefrierhaus Latzhose marine, Innenfutter
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5133060 Gr.XXL Gefrierhaus Latzhose marine, Innenfutter
Artikel-Nr.:
     1955B-2000475558
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5133060
EAN/GTIN:
     4030913074887
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
PLANAM Gefrierhaus Latzhose, marine/kornblau, Größe: XXL (5133060)

-49 °C. Na und ...?

Kühl-/Gefrierhaus
Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, hochgezogenes Rückenteil mit Stretchträgern, aufgesetzte Kniepolstertaschen, seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg, Reflexband an den Beinen.
Wärmeisolation: 0,529 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
EN 342
Material:
Oberstoff: 100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Füllung: 100 % Polyester
1 Lage 100 % Polyesterwatte, 2 Lagen 3M™ Thinsulate™ Insulation gesamt ca. 320 g/m²
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010502
HerstellerNr:
5133060
Werksnummer:
5133060
Profil:
XXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
XXL
Produktart:
Latzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,74*
€ 102,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,65*
€ 105,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 105,72*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,10*
€ 106,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,44*
€ 114,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5133044
ab € 81,50*
Ähnlich
Planam
5133048
ab € 81,40*
Ähnlich
Planam
5133052
ab € 81,16*
Ähnlich
Planam
5133056
ab € 81,61*
Ähnlich
Planam
5133064
ab € 89,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.