Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Gefrierhaus Nr.5133 Gr.XXL marine, Innenfutter kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402622027
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5133060
EAN/GTIN:
     4030913074887
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
Kühl-/Gefrierhaus Gefrierhaus Latzhose marine/kornblau XXL. Bequeme Wärme in voller Länge. Bei der Gefrierhaus Latzhose trifft perfekte Wärmeisolation auf ganzheitliche Protektion. Durch die Reflexbänder an den Beinen werden Sie außerdem gut gesehen. Wichtig: Kombinieren Sie diese Latzhose mit dem Gefrierhaus Parka. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -49 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 557.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
marine, Innenfutter kornblau
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 342:2017
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,95*
€ 103,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,00*
€ 105,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,99*
€ 106,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,16*
€ 107,40*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,45*
€ 114,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5133044
ab € 81,29*
Ähnlich
Planam
5133048
ab € 81,87*
Ähnlich
Planam
5133052
ab € 81,76*
Ähnlich
Planam
5133056
ab € 81,98*
Ähnlich
Planam
5133064
ab € 89,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.