Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka Kühlhaus Nr.5121 Gr.XL marine, Inn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parka Kühlhaus Nr.5121 Gr.XL marine, Inn
Parka Kühlhaus Nr.5121 Gr.XL marine, Inn
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600662
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5121056
EAN/GTIN:
     4030913074573
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Parka marine · Innenfutter rot XL. Verlängerte Wärme. So bleibt auch bei häufigem Bücken der Rücken warm – der Kühlhaus Parka hält durch seine Länge · die anliegenden Ärmelbündchen und den Gummizug im Rücken die Körpertemperatur konstant. Wichtig: Kombinieren Sie diesen Parka mit der Kühlhaus Latzhose. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -38 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Größe:
XL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 342:2017
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,32*
€ 59,10*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,63*
€ 60,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,02*
€ 60,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,42*
€ 60,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,87*
€ 65,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,77*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 44,98*
Ähnlich
Planam
5121048
ab € 45,26*
Ähnlich
Planam
5121052
ab € 45,07*
Ähnlich
Planam
5121064
ab € 49,55*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,47*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,88*
Ähnlich
Planam
5121
ab € 45,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.