Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Kühlhaus-Parka, gemäß EN 342, marine, Nylon/Polyester, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30420
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5121
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka
PLANAM Kühlhaus-Parka, gem. EN 342, marine, Nylon/Polyester, Größe XL

PLANAM Kühlhaus-Parka, gemäß EN 342, zertifizierte Wärmeisolierung, für Arbeiten im Außenbereich oder im Kühlhaus, funktioneller Schnitt für volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort, 3M-Reflexband für gute Sichtbarkeit, durchgehender, hinterlegter Frontverschluss, 1 Brusttasche, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, Ärmeltasche mit Reißverschlussfach, Strickbündchen an Ärmeln, Farbe: marine, Material außen: 100% Nylon Oxford, Material innen: 100% Polyester, Größe: XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Parka
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Nylon
Funktion Bekleidung:
Kälteschutz
Norm:
EN 342
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Planam
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,11*
€ 58,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,47*
€ 60,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,25*
€ 60,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,68*
€ 60,37*
Lager 114
Frei Haus
ab € 103,06*
€ 142,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KCL
069209141E
ab € 6,01*
Zubehör
Mascot
00573-350-01
ab € 30,13*
Zubehör
Mascot
00572-350-01
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.