Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm li
Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm li
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1462283
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932-052 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314088441
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
für schwere Lasten · Gesamttragfähigkeit 700 kg · H 1950 x B 930/1200 x T 600 mm · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · innen mit verstärktem Kastenprofil · ausgestattet mit 4 Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster, Tragfähigkeit 110 kg pro Boden · Flügeltüren mit ergonomischem Muldengriff, Zylinderschloss und 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel 180º · Türen mit mittiger Türverstärkung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,63*
€ 668,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,59*
€ 668,95*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,74*
€ 694,11*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,72*
€ 728,03*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,72*
€ 837,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,64*
€ 996,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,41*
€ 976,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,43*
€ 916,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,09*
€ 871,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 708,48*
€ 843,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,72*
€ 804,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10004
ab € 574,46*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10007
ab € 572,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.