Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm lichtgrau/enzianblau 4 BD C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank m.TürenB1200xT600xH1950 mm RAL 7035/5010,4Fachböden Tragkraft
Schwerlastschrank m.TürenB1200xT600xH1950 mm RAL 7035/5010,4Fachböden Tragkraft
Schwerlastschrank m.TürenB1200xT600xH1950 mm RAL 7035/5010,4Fachböden Tragkraft
Schwerlastschrank m.TürenB1200xT600xH1950 mm RAL 7035/5010,4Fachböden Tragkraft
Schwerlastschrank m.TürenB1200xT600xH1950 mm RAL 7035/5010,4Fachböden Tragkraft
Artikel-Nr.:
     1498-9142449643
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932-052 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314088441
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
für schwere Lasten · Gesamttragfähigkeit 700 kg · H 1950 x B 930/1200 x T 600 mm · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · innen mit verstärktem Kastenprofil · ausgestattet mit 4 Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster, Tragfähigkeit 110 kg pro Boden · Flügeltüren mit ergonomischem Muldengriff, Zylinderschloss und 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel 180º · Türen mit mittiger Türverstärkung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Marke:
C+P
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,62*
€ 669,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,93*
€ 669,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,65*
€ 694,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,74*
€ 729,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,74*
€ 732,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,27*
€ 867,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,29*
€ 852,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,77*
€ 839,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,37*
€ 813,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,74*
€ 761,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10004
ab € 572,65*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10007
ab € 575,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.