Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank 7035/5010 1950x1200x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank 7035/5010 1950x1200x600mm
Schwerlastschrank 7035/5010 1950x1200x600mm
Schwerlastschrank 7035/5010 1950x1200x600mm
Schwerlastschrank 7035/5010 1950x1200x600mm
Schwerlastschrank 7035/5010 1950x1200x600mm
Schwerlastschrank 7035/5010 1950x1200x600mm
Schwerlastschrank 7035/5010 1950x1200x600mm
Schwerlastschrank 7035/5010 1950x1200x600mm
Schwerlastschrank 7035/5010 1950x1200x600mm
Schwerlastschrank 7035/5010 1950x1200x600mm
Schwerlastschrank 7035/5010 1950x1200x600mm
Schwerlastschrank 7035/5010 1950x1200x600mm
Artikel-Nr.:
     4012-163488
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932-052 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314088441
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlastschrank Korpus RAL 7035 / Türen RAL 5010

Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss).
Türaufhängung durch außen liegende Scharniere (ca. 180° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig) mit verdeckter Schließstange.
Schrankdach bei der Höhe 1000 und 2000 mm mit schwarzer Gummiriefenmatte.
Einlegeböden
Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
110 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlast: 700 kg
Standard Lackierung
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Anzahl Einlegeböden:
4
Außenmaße HxBxT:
1950x1200x600 mm
Innenmaß HxBxT:
1840x1198x553 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,62*
€ 669,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,93*
€ 669,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,65*
€ 694,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,74*
€ 729,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,74*
€ 732,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,50*
€ 796,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,09*
€ 781,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,70*
€ 767,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,37*
€ 743,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,62*
€ 690,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10004
ab € 572,65*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10007
ab € 575,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.