| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1442545 Herst.-Nr.: 338056 EAN/GTIN: 4030913338569 |
| |
|
| | |
| Outdoor Gletscher Pilotenjacke rot XL. Warm und trocken bei Minusgraden. Mit dem kuscheligen Webpelz ist die Jacke der perfekte Begleiter in der kalten Jahreszeit. Das wasserabweisende Obermaterial sorgt zusätzlich dafür · dass Sie trocken bleiben.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Größe: | XL | Marke: | PLANAM | Material: | 60 % Baumwolle / 40 % Nylon | Norm: | EN 342 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam chilli, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. xl, Piloten-Jacke, Pilotenjacken, Winterjacken, 8000300175 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,25* | € 41,88* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,43* | € 42,05* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,69* | € 42,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,31* | € 45,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,07* | € 46,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|