Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 0338064 Gr.XXXL Gletscher Piloten Jacke rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 0338064 Gr.XXXL Gletscher Piloten Jacke rot
Planam Outdoor 0338064 Gr.XXXL Gletscher Piloten Jacke rot
Planam Outdoor 0338064 Gr.XXXL Gletscher Piloten Jacke rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000466445
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0338064
EAN/GTIN:
     4030913338644
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Bomberjacke
PLANAM Gletscher Piloten Jacke, rot, Größe: XXXL (0338064)

Wärme für alle, die hoch hinaus wollen.

Winter
Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342, wasserabweisend, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Strickbündchen am Ärmel und am Bund, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Kragen und Innenfutter mit Webpelz, Innentasche mit Reißverschluss.
Material:
Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Futter: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester
Webpelz
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
0338064
Werksnummer:
0338064
Profil:
XXXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,440000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,27*
€ 45,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,20*
€ 45,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,74*
€ 45,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,80*
€ 49,78*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,60*
€ 50,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0336044
ab € 30,06*
Ähnlich
Planam
0330044
ab € 30,08*
Ähnlich
Planam
0334044
ab € 29,94*
Ähnlich
Planam
0335044
ab € 30,21*
Ähnlich
Planam
0337044
ab € 30,13*
Ähnlich
Planam
0338044
ab € 30,15*
Ähnlich
Planam
0338048
ab € 29,96*
Ähnlich
Planam
0338052
ab € 30,07*
Ähnlich
Planam
0338056
ab € 30,09*
Ähnlich
Planam
0338060
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.