| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1442529 Herst.-Nr.: 334072 EAN/GTIN: 4030913920931 |
| |
|
| | |
| Outdoor Gletscher Pilotenjacke schwarz 5XL. Warm und trocken bei Minusgraden. Mit dem kuscheligen Webpelz ist die Jacke der perfekte Begleiter in der kalten Jahreszeit. Das wasserabweisende Obermaterial sorgt zusätzlich dafür · dass Sie trocken bleiben.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 5XL | Marke: | PLANAM | Material: | 60 % Baumwolle / 40 % Nylon | Norm: | EN 342 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam thermojacken 5xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Pilotenjacken, Piloten-Jacke, Winterjacken, 8000300153 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,34* | € 79,54* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,13* | € 79,99* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,41* | € 80,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,53* | € 86,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,62* | € 88,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|