| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1442451 Herst.-Nr.: 3317044 EAN/GTIN: 4030913061184 |
| |
|
| | |
| Outdoor Dust Parka farngrün/schwarz S. Praktische Taschen mit viel Platz. Werkzeug · Stifte · Handy – Alltagshelden haben einiges zu verstauen. In dem Parka findet alles seinen Platz: Denn in Brust und Seitentaschen · Handy- und Ärmeltasche sind wichtige Utensilien immer griffbereit.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | farngrün/schwarz | Größe: | S | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, thermojacke schwarz planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Parka, Winterjacken, Parkas, 8000300066 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,72* | € 48,49* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,51* | € 48,79* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,06* | € 49,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,47* | € 51,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,24* | € 53,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|