Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3317048 Gr.M Dust Parka farngrün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3317048 Gr.M Dust Parka farngrün/schwarz
Planam Outdoor 3317048 Gr.M Dust Parka farngrün/schwarz
Planam Outdoor 3317048 Gr.M Dust Parka farngrün/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474872
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3317048
EAN/GTIN:
     4030913061191
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Allwetterparka
PLANAM Dust Parka, farngrün/schwarz, Größe: M (3317048)

Robust und schön.

Winter
Wetterschutz-Parka für die gesamte Arbeitswelt, wasserabweisendes Obergewebe, PU beschichtet, 2-farbig abgesetzt, Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich machen den Träger auch bei Dunkelheit gut sichtbar, 2 Brusttaschen mit praktischen Unterteilungen, Handytasche, 2 Seitentaschen mit schrägem Tascheneingriff und Reißverschluss, Ärmeltasche für Handy geeignet und zusätzliche Stifttaschen, verdeckter Frontreißverschluss, Taftfutter gesteppt.
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
3317048
Werksnummer:
3317048
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,625000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,63*
€ 48,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,62*
€ 48,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,18*
€ 49,23*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,34*
€ 52,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,18*
€ 53,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3317044
ab € 35,57*
Ähnlich
Planam
3317052
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
3317056
ab € 35,50*
Ähnlich
Planam
3317060
ab € 35,41*
Ähnlich
Planam
3317064
ab € 38,92*
Ähnlich
Planam
3322044
ab € 35,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.